LEDVANCE - 3,3W GU10 2700K 36° 230lm Ra80 25.000h dimmbar L58mm DM50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899943902
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.3 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenform - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899943902
Sonepar Artikelnummer
120374479
Hersteller Artikelnummer
4052899943902
Hersteller Typ
PARATHOM ADVANCED PAR16 35 827
Hersteller Artikel Nr.:
4052899943902
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.3 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 K
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
565 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.6 mm
Länge:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.042 kg


