Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - 4p4c connection cables 25 cm

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - 4p4c connection cables 25 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321660145

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321660145

Sonepar Artikelnummer

120472073

Hersteller Artikelnummer

4008321660145

Hersteller Typ

4P4C CONNECTION CABLE 25CM

Hersteller Artikel Nr.:

4008321660145

Ausführung:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

4p4c-Verbindungskabel. Produkteigenschaften: Kabel für modulare 4p4c-Steckverbindung. 50er Pack. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM Komponenten mit modularem 4p4c-Stecksystem.