Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - 64447 Halostar Pro GY6.35 12V 60W

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - 64447 Halostar Pro GY6.35 12V 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20300220371

  • Lampenleistung - 60 W

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Lichtstrom - 1650 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936694

Hersteller Artikelnummer

20300220371

Hersteller Typ

BAI20300220371

Hersteller Artikel Nr.:

20300220371

Lampenleistung:

60 W

Nennstrom:

5000 mA

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Ja

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

65 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

OSR Halostar Pro GY6.35 12V 60W 64447 Niedervolt H