LEDVANCE - 64560 HALOLINE 230V 750W R7S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300004167
Lampenleistung - 750 W
Lichtstrom - 15000 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300004167
Sonepar Artikelnummer
120082041
Hersteller Artikelnummer
4050300004167
Hersteller Typ
64560 HALOGENSTAB 750W
Hersteller Artikel Nr.:
4050300004167
Lampenleistung:
750 W
Lichtstrom:
15000 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
189 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
750 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.017 kg


