LEDVANCE - 64690ES 80W 230V R7S 75MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321928078
Lampenleistung - 80 W
Lichtstrom - 1385 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321928078
Sonepar Artikelnummer
120160538
Hersteller Artikelnummer
4008321928078
Hersteller Typ
64690 HALOGENSTAB 80W
Hersteller Artikel Nr.:
4008321928078
Lampenleistung:
80 W
Lichtstrom:
1385 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
80 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.006 kg


