LEDVANCE - 64695ES 120W 230V R7S 75MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321928092
Lampenleistung - 120 W
Lichtstrom - 2245 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321928092
Sonepar Artikelnummer
120160539
Hersteller Artikelnummer
4008321928092
Hersteller Typ
64695 HALOGENSTAB 120W
Hersteller Artikel Nr.:
4008321928092
Lampenleistung:
120 W
Lichtstrom:
2245 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
120 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.006 kg


