LEDVANCE - 66748 ES 48W 240V G9 FS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321945617
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 740 lm
Sockel - G9
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321945617
Sonepar Artikelnummer
120471438
Hersteller Artikelnummer
4008321945617
Hersteller Typ
66748 HALOPIN PRO 48 W 230 V G9
Hersteller Artikel Nr.:
4008321945617
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
740 lm
Sockel:
G9
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.003 kg


