LEDVANCE - Abstandshalter SPOT HOLDER DN68 H65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854013478
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854013478
Sonepar Artikelnummer
121055421
Hersteller Artikelnummer
4099854013478
Hersteller Typ
SP HOLDER DN68 H65 BT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854013478
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.019 kg


