LEDVANCE - Anschlussbox mit Steckklemme CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854013508
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854013508
Sonepar Artikelnummer
121055422
Hersteller Artikelnummer
4099854013508
Hersteller Typ
CONNECTOR BOX 3POLE L-N-E BT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854013508
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
94 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


