LEDVANCE - Backofenlampe 15W 300G Birne E14 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300003108
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 85 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300003108
Sonepar Artikelnummer
120081990
Hersteller Artikelnummer
4050300003108
Hersteller Typ
SPC.T OVEN CL 15W 230V E14 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300003108
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
85 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.010 kg


