LEDVANCE - Backofenlampe T 25 W 230 V E14 Birne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300323596
Lampenleistung - 25 W
Lichtstrom - 140 lm
Sockel - E14
Ausführung - mattiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300323596
Sonepar Artikelnummer
120087798
Hersteller Artikelnummer
4050300323596
Hersteller Typ
SPC.T26-57 FR 25W 230V E14 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300323596
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
140 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.008 kg


