LEDVANCE - Bathroom HOOK HANGER SEN IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075759121
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075759121
Sonepar Artikelnummer
121064809
Hersteller Artikelnummer
4058075759121
Hersteller Typ
BATHROOM HOOK HANGER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075759121
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
4 .. 5 V
Lampenleistung:
0.18 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
DC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39229000
Gewicht:
0.060 kg


