LEDVANCE - Bathroom Toilet Towel Holder SEN IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075758643
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075758643
Sonepar Artikelnummer
121064801
Hersteller Artikelnummer
4058075758643
Hersteller Typ
BATHROOM TOILET PAPER HOLDER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075758643
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
4 .. 5 V
Lampenleistung:
0.18 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
DC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.120 kg


