Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT ZB

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075308657

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Höhe - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075308657

Sonepar Artikelnummer

120726929

Hersteller Artikelnummer

4058075308657

Hersteller Typ

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075308657

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Höhe:

54 mm

Tiefe:

54 mm

Durchmesser:

84 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.226 kg

Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) Leuchten. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen auswählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszene wird im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle Datum- und Zeiteinstellungen der 6 Lichtszenen für automatisierten Ablauf. Ein- und Ausschalten des Lichts mittels Steuereinheit und optionalen VIVARES Bewegungssensor. BIOLUX App mit Installationshinweisen und FAQ-Informationen für die schnelle Hilfe während der Installation. Montage in Standard-Unterputzdosen die auch für Lichtschalter und Steckdosen verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation des BIOLUX HCL-Beleuchtungssystems (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor) dank drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Automatisierte Inbetriebnahme und Einrichtung durch die LEDVANCE BIOLUX App, keine Programmierung, Registrierung oder Cloud erforderlich. Intuitive Steuerung der BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips über die Steuerungseinheit. Einfache Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen. Kann konzentriertes Arbeiten unterstützen. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor). Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 48 BIOLUX HCL Produkte (Leuchten / LED Bänder / VIVARES Bewegungssensor). Meeting- und Konferenzräume. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) und für die Zusatzfunktionen Zeitplan / Sensoreinstellung / NATURAL Funktionsprüfung erforderlich (verfügbar für Android und iOS). Rechtshinweis: Die Nutzung der LEDVANCE BIOLUX-App unterliegt ausschließlich den LEDVANCE BIOLUX-App Nutzungsbedingungen, die bei Installation der App angezeigt werden und in der App verfügbar sind. Sicherheitshinweise: Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n), LED Bändern und VIVARES Bewegungssensor einschließlich integrierter oder mitgelieferter Firmware/Software) bestimmt. Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL-Systemprodukte sind. Wichtiger Bedienhinweis: Die BIOLUX HCL CONTROL UNIT darf insgesamt - sämtliche Bedienvorgänge zusammengerechnet - maximal 7.200° (entspricht 20 vollständigen 360°-Drehungen) pro Tag im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden..