Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - BIOLUX HCL LED STRIP KIT ZB KIT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075671270

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 21.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 1700 lm

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075671270

Sonepar Artikelnummer

120972034

Hersteller Artikelnummer

4058075671270

Hersteller Typ

BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT 4X1

Hersteller Artikel Nr.:

4058075671270

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

21.6 W

Lichtstrom je Meter:

1700 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

394

Lampenleistung je Fuß:

21.6 W

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

108 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Durchmesser:

1.2 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

33 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.784 kg

LED Strip KIT, Tunable White, Zigbee. Produkteigenschaften: Zigbee 3.0 zertifizierte Tunable White Leuchten / LED strips für einfache Integration in Partnersysteme. Anschlussbereit an BIOLUX HCL und VIVARES ZIGBEE Steuereinheit. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K. Drahtlose Kommunikation zwischen Steuergerät und Leuchten über Zigbee-Protokoll. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Produktvorteile: Set mit 5 m LED Band, passendem Treiber und Zigbee Adapter. Set Produkte ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948), Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). Set Produkte IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948), Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). BIOLUX HCL CONTROL UNIT zur Ansteuerung des LED Bandes muss separat erworben werden (EAN 4058075308657). Umfangreiches Zubehör ist auf der LEDVANCE Homepage in der Produktkategorie LED-Bänder zu finden. Ermöglicht individuelle HCL-Lichtlösungen im Zusammenspiel mit kompatiblen Zigbee HCL-Lichtsteuerungen. Biologisch optimierte Beleuchtung durch Anpassung des künstlichen Lichts an den natürlichen Tageslichtverlauf. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE control unit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED strips. Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 40 BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips kombiniert mit BIOLUX HCL Steuereinheit. KIT verfügbar für Innen- oder Außenanwendungen. Voutenbeleuchtung. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App nur zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) des BIOLUX HCL Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS). LEDVANCE VIVARES App für Projektplanung und Kommissionierung (Inbetriebnahme) des VIVARES ZIGBEE Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS). Rechtshinweis: Die Nutzung der LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App unterliegen ausschließlich den LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App Nutzungsbedingungen, die bei Installation der App angezeigt werden und in der App verfügbar sind. Sicherheitshinweise: Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- oder VIVARES ZIGBEE Steuereinheit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips einschließlich integrierter oder mitgelieferter Firmware/Software) bestimmt. Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE Systemprodukte sind.