LEDVANCE - BULKHEAD ROUND EYELID Eyelid 250 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854286773
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854286773
Sonepar Artikelnummer
121182517
Hersteller Artikelnummer
4099854286773
Hersteller Typ
BLKH RD EYELID 250 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854286773
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
74 mm
Durchmesser:
262 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.176 kg


