LEDVANCE - BULKHEAD ROUND RING RING 250 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854880735
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 262 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854880735
Sonepar Artikelnummer
121400034
Hersteller Artikelnummer
4099854880735
Hersteller Typ
BLKH RD RING 250 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854880735
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
262 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
262 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.127 kg


