LEDVANCE - BULKHEAD ROUND RING RING 300 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854880759
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Länge - 312 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854880759
Sonepar Artikelnummer
121400035
Hersteller Artikelnummer
4099854880759
Hersteller Typ
BLKH RD RING 300 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854880759
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Länge:
312 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
312 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.155 kg


