Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - Cabinet LED Slim 300mm Two Light

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075227712

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 0

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075227712

Sonepar Artikelnummer

120796594

Hersteller Artikelnummer

4058075227712

Hersteller Typ

Cabinet LED Slim 300 two light

Hersteller Artikel Nr.:

4058075227712

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

1500 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

110 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK03

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

530 lm

Leuchtenlichtausbeute:

48 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

37.6 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.342 kg

Lineare Niedervolt-Unterbauleuchten. Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 470 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde. Material: Aluminium. Produktfarbe: Weiß. Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm. Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set. Produktvorteile: Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.