LEDVANCE - CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854910593
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 128.5 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854910593
Sonepar Artikelnummer
121410519
Hersteller Artikelnummer
4099854910593
Hersteller Typ
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2
Hersteller Artikel Nr.:
4099854910593
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
128.5 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


