LEDVANCE - CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075473010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 115 mm
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075473010
Sonepar Artikelnummer
120727023
Hersteller Artikelnummer
4058075473010
Hersteller Typ
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4X
Hersteller Artikel Nr.:
4058075473010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


