Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT P2 300 IP66 

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854875632

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854875632

Sonepar Artikelnummer

121410525

Hersteller Artikelnummer

4099854875632

Hersteller Typ

LS AY AC-CP P2 300 IP66 

Hersteller Artikel Nr.:

4099854875632

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.078 kg

LED-Bänder Verbinder für den Anschluss an Netzspannungsbetrieb. Produkteigenschaften: Sichere und professionelle Verbindung von LED-Bändern an Netzspannung mittels vorverdrahteter Verkabelung und integriertem Überstromschutz (3.15A). Schutzart: IP66. Produktvorteile: Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig. Einfache und schnelle Installation dank Twist Lock Funktionalität. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung.