Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - CONNECTOR FOR LED DRIVER P2 200 P

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075844742

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075844742

Sonepar Artikelnummer

121196993

Hersteller Artikelnummer

4058075844742

Hersteller Typ

LS AY AC-CD-P2-200-P

Hersteller Artikel Nr.:

4058075844742

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.056 kg

LED-Bänder Verbinder für LED-Treiber Anschluss. Produkteigenschaften: Sichere und professionelle Verbindung von LED-Bändern mit integriertem Überstromschutz (3.15A). Für den Anschluss mit dem LED-Treiber DR P 500W 220-240V 215V P. Schutzart: IP66. Produktvorteile: Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig. Einfache und schnelle Installation dank Twist Lock Funktionalität. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung.