Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP P2 100 IP66 

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854875618

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854875618

Sonepar Artikelnummer

121410524

Hersteller Artikelnummer

4099854875618

Hersteller Typ

LS AY AC-CSW P2 100 IP66 

Hersteller Artikel Nr.:

4099854875618

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.046 kg

LED-Verbinder zum Verbinden von zwei LED-Bändern. Produkteigenschaften: Sichere und professionelle Verbindung von zwei LED-Bändern. Verbindungskabellänge: 100 mm (zwischen den Verbindern). Schutzart: IP66. Produktvorteile: Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung.