LEDVANCE - COVER CIRCULAR CUT OUT 625 COVER CIRCULAR CUT OUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854910487
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854910487
Sonepar Artikelnummer
121410516
Hersteller Artikelnummer
4099854910487
Hersteller Typ
PANEL 625 COVER CIRCULAR CUT OUT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854910487
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


