LEDVANCE - DALI-2 CONTROL UNITS REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075841925
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Nein
Geeignet für Aufbaumontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075841925
Sonepar Artikelnummer
121197002
Hersteller Artikelnummer
4058075841925
Hersteller Typ
FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075841925
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
119 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.055 kg


