LEDVANCE - DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER COUPLER DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075837607
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075837607
Sonepar Artikelnummer
121197009
Hersteller Artikelnummer
4058075837607
Hersteller Typ
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
4058075837607
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.019 kg


