LEDVANCE - DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI LS/PD HB LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899630482
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP65
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899630482
Sonepar Artikelnummer
121072929
Hersteller Artikelnummer
4052899630482
Hersteller Typ
DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI
Hersteller Artikel Nr.:
4052899630482
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP65
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
37 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Durchmesser:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.021 kg


