LEDVANCE - DALI-2 SENSOR PD HB CM PD HB CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899630475
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899630475
Sonepar Artikelnummer
121072932
Hersteller Artikelnummer
4052899630475
Hersteller Typ
DALI-2 SENSOR PD HB CM
Hersteller Artikel Nr.:
4052899630475
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
69 mm
Durchmesser:
105 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.130 kg


