Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - DALI-2 SENSORS CEILING MOUNTING KIT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075843905

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075843905

Sonepar Artikelnummer

121197008

Hersteller Artikelnummer

4058075843905

Hersteller Typ

SENSOR CM KIT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075843905

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

Adapter für Aufputz- und Deckeneinbaumontage. Produkteigenschaften: Ermöglicht Aufputz- und Deckeneinbaumontage. Aufputzmontage: Schutzklasse IP54. Deckenintegration: Schutzklasse IP20. Produktvorteile: Einfache Deckeneinbaumontage mit Federklemmen. Integrierte Kabelklemme. Anwendungsgebiete: Kompatibel mit SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI.