LEDVANCE - DALI-2 SENSORS LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075843882
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - DALI
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075843882
Sonepar Artikelnummer
121197007
Hersteller Artikelnummer
4058075843882
Hersteller Typ
SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM
Hersteller Artikel Nr.:
4058075843882
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
DALI
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
105 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.119 kg


