LEDVANCE - DALI-2 SENSORS LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075843868
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075843868
Sonepar Artikelnummer
121197006
Hersteller Artikelnummer
4058075843868
Hersteller Typ
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI
Hersteller Artikel Nr.:
4058075843868
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
105 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.119 kg


