LEDVANCE - DALI-2 SENSORS LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075837621
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075837621
Sonepar Artikelnummer
121197004
Hersteller Artikelnummer
4058075837621
Hersteller Typ
SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
Hersteller Artikel Nr.:
4058075837621
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
83 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
83 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.080 kg


