LEDVANCE - DALI COUPLER E G2 COUPLER E G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4062172072212
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172072212
Sonepar Artikelnummer
120796580
Hersteller Artikelnummer
4062172072212
Hersteller Typ
DALI COUPLER E G2 25X1
Hersteller Artikel Nr.:
4062172072212
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.050 kg


