LEDVANCE - DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 COUPLER LS HIGHBAY G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4062172072137
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172072137
Sonepar Artikelnummer
120796582
Hersteller Artikelnummer
4062172072137
Hersteller Typ
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 20X1
Hersteller Artikel Nr.:
4062172072137
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
118 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.074 kg


