LEDVANCE - DALI MCU Tunable White MCU TW G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4062172224673
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172224673
Sonepar Artikelnummer
121024947
Hersteller Artikelnummer
4062172224673
Hersteller Typ
DALI MCU TW G2 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4062172224673
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
71 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg


