Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - DALI PRO CONT-4 RTC C-4RTC

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321710871

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Breite - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321710871

Sonepar Artikelnummer

120340418

Hersteller Artikelnummer

4008321710871

Hersteller Typ

DALI PRO CONT-4RTC 10X1

Hersteller Artikel Nr.:

4008321710871

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.400 kg

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Steuergerät für 4 DALI-Linien. Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar. Integrierte DALI-Versorgung. 4 frei programmierbare Umschaltrelais, Lastkontakt: 4x 5 A. Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung. Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar. USB-PC-Anschluss. Interne Uhr zur Ereignissteuerung. Wochenschaltplan. Anschluss über schraublose Steckklemmen. Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung). 4 DALI-Linien. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Gehäuse für Reiheneinbau. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Automatische oder manuelle Adressierung. Produktvorteile: Plug-and-Play-vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur. Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung. Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden. Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen. Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVG. Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung. Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Konferenzräume. Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze. Fertigungs- und Montagehallen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Große Leuchtengruppen. Industrie. Flure. Lichtbänder. Logistikzentren. Klassenzimmer. Sporthallen. Schulungsräume. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle. Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche.