LEDVANCE - DALI REP SO/100-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321301093
Ausführung - Signalverstärker
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321301093
Sonepar Artikelnummer
120166022
Hersteller Artikelnummer
4008321301093
Hersteller Typ
DALI REP SO/100-240
Hersteller Artikel Nr.:
4008321301093
Ausführung:
Signalverstärker
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.150 kg


