Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - DALI SENSOR LS/PD CI G2 SENSOR LS/PD CI G2

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4062172072083

  • Ausführung - Multisensor

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172072083

Sonepar Artikelnummer

120796577

Hersteller Artikelnummer

4062172072083

Hersteller Typ

DALI SENSOR LS/PD CI G2 10X1

Hersteller Artikel Nr.:

4062172072083

Ausführung:

Multisensor

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.095 kg

DALI-2 Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 2…5 m. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Deckeneinbauadapter.. Produktvorteile: Flaches design, sehr geringe Aufbauhöhe. Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern. DALI-2 zertifiziert. DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich). Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen.. Anwendungsgebiete: Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Einzelbüros. Gruppenbüros. Klassenzimmer. Besprechungsräume. Korridore.. Technische Ausstattung: Geeignet für viele OSRAM DALI Steuersysteme. .