Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - DALI SWITCH SO 3X6A/24 8X1

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321533364

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321533364

Sonepar Artikelnummer

120472070

Hersteller Artikelnummer

4008321533364

Hersteller Typ

DALI SWITCH SO

Hersteller Artikel Nr.:

4008321533364

Ausführung:

Signalumsetzer

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

54 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.155 kg

Konverter für LMS. Produkteigenschaften: DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lampen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte. 3 unabhängige Relaiskontakte. Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last. Versorgungsspannung: 24 V DC. Potenzialfreie Kontakte. Produktvorteile: Über DALI adressierbar. Anwendungsgebiete: Industrie. Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC Vorschaltgeräten. Renovierung von historischen Gebäuden. Technische Ausstattung: Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten. 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z.B. PS 30).