Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - DALIeco BT CONTROL BT CONTROL

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4052899988781

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899988781

Sonepar Artikelnummer

121024694

Hersteller Artikelnummer

4052899988781

Hersteller Typ

DALIECO BT CONTROL FS1

Hersteller Artikel Nr.:

4052899988781

Ausführung:

Kontrolleinheit

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.045 kg

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle. Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen. Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar. Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Separater Tastereingang zur Bedienung über Standardtaster. Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber. Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m. Geeignet für den Leuchteneinbau.. Produktvorteile: Steuern der Beleuchtung via Smartphone. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone. Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar. Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi. Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur. Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar. Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen. Einfache Erstellung von Szenen in der App. Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich. Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich. Integrierte DALI-Versorgung. Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)*. Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar.. Anwendungsgebiete: Stehleuchten. Büroräume. Besprechungsräume. Schulungsräume. Klassenzimmer. Korridore. Shopbeleuchtung.. Technische Ausstattung: Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. .