Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - DALIeco BT RTC BT RTC CONTROL

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4062172016537

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172016537

Sonepar Artikelnummer

120753638

Hersteller Artikelnummer

4062172016537

Hersteller Typ

DALIECO BT RTC CONTROL 25X1

Hersteller Artikel Nr.:

4062172016537

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.045 kg

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle, Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen, Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL), Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten, Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast), Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar, Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler, Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung, Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur, Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber, Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz, Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m, Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m, Geeignet für den Leuchteneinbau. Produktvorteile: Tageszeitabhängige Änderung der Helligkeit und Farbtermperatur (HCL), Geeignet für biologisch wirksames Licht - Anwendungen (HCL), Steuern der Beleuchtung via Smartphone, Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone, Bis zu 4 Timer mit An-/Aus-Zeit und Wochentag einstellbar, Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi, Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur, Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar, Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen, Einfache Erstellung von Szenen in der App, Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich, Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich, Integrierte DALI-Versorgung, Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)*, Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar. Anwendungsgebiete: Stehleuchten, Büroräume, Besprechungsräume, Schulungsräume, Klassenzimmer, Korridore, Shopbeleuchtung. Technische Ausstattung: Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store, Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich.