LEDVANCE - DALIECO LS/PD LI NP 25X1 EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899914636
Ausführung - Multisensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899914636
Sonepar Artikelnummer
120472058
Hersteller Artikelnummer
4052899914636
Hersteller Typ
DALIECO LS/PD LI NP
Hersteller Artikel Nr.:
4052899914636
Ausführung:
Multisensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.033 kg


