LEDVANCE - DALIECO REMOTE PC KIT 10X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899195967
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 45 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899195967
Sonepar Artikelnummer
120472059
Hersteller Artikelnummer
4052899195967
Hersteller Typ
DALIECO REMOTE PC KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4052899195967
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.150 kg


