LEDVANCE - DALIECO SWARM ADAPTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899955646
Ausführung - Erweiterungsmodul
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899955646
Sonepar Artikelnummer
120472051
Hersteller Artikelnummer
4052899955646
Hersteller Typ
DALIECO SWARM ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
4052899955646
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
11 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.017 kg


