LEDVANCE - Deckenaufbau-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321480798
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Höhe - 19 mm
Tiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321480798
Sonepar Artikelnummer
120329795
Hersteller Artikelnummer
4008321480798
Hersteller Typ
MOUNTING ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
4008321480798
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
19 mm
Tiefe:
19 mm
Durchmesser:
116 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


