LEDVANCE - DECOR SPIRAL FILAMENT LAMP IN METAL HOUSING 3.5W 818 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075840201
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 170 lm
Lampenlichtausbeute - 48 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075840201
Sonepar Artikelnummer
121182356
Hersteller Artikelnummer
4058075840201
Hersteller Typ
LDECOG125GD 3,5W-818 230VSFILE27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075840201
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
170 lm
Lampenlichtausbeute:
48 lm/W
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 K
Nennstrom:
19 mA
Leistungsfaktor:
0.74
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
170 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
Gold
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
125 mm
Länge:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
R39
Klirrfaktor (THD):
141.9 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.090 kg


