Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36°

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC501203536/02

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Farbtemperatur - 2900 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050300272634

Sonepar Artikelnummer

120940957

Hersteller Artikelnummer

HC501203536/02

Hersteller Typ

BAIHC501203536/02

Hersteller Artikel Nr.:

HC501203536/02

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbtemperatur:

2900 K

Durchmesser:

51 mm

Lichtstärke:

1000 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

46 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

sonstige

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Ja

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampenbezeichnung:

MR16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.039 kg

LEV DECOSTAR 51S Standard GU5.3 12V 35W 36°