LEDVANCE - Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075608375
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 3.4 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenlichtausbeute - 67 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075608375
Sonepar Artikelnummer
120929401
Hersteller Artikelnummer
4058075608375
Hersteller Typ
LPPPR16D3536 3,4W/930 230V GU1010X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075608375
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
3.4 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
67 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
20 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Lichtstärke:
490 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
51 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.048 kg


