LEDVANCE - DOT-it Touch Slim White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075399686
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 32 lm
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075399686
Sonepar Artikelnummer
121151259
Hersteller Artikelnummer
4058075399686
Hersteller Typ
DOT-IT TOUCH SL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075399686
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
32 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtgewicht:
35 g
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.049 kg


